Lagret ProBag taske 80 stk.

Art.-nr.: BAG.GM
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
    Produkttype Værktøjssortiment

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer BAG.GM
    EAN/GTIN 3148519491876
    Producentnummer BAG.GM
    L-nummer L60130 11105

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Tekstil værktøjskasse, kompakt version 14″
    • Effektivt organiseret værktøj
    • Indvendig opdeling: Lodret opbevaring for øjeblikkelig adgang til værktøj, elastisk rem til at holde værktøj, sideholder til skruetrækkere
    • Ekstern opdeling: 6 udvendige lommer, 1 speciallomme justerbar med burrelås til en sav, 1 stor lomme til dokumenter (A4) eller til opbevaring af beskyttelsesomslaget
    • Kan også indeholde lommeregnertasken BS.PC15
    • Nemt og behageligt at bruge
    • Indholdet i tasken er let tilgængeligt
    • 3 bæreløsninger: Hjul og teleskopisk håndtag, aluminiumshåndtag med læderbetræk, rem med forstærkningspude i skulderområdet
    • Meget slidstærkt stof, 1200 denier
    • Hjuldiameter: 90 mm
    • Brugskapacitet: 33 liter
    • Max. Vægt: 18 kg

    Egenskab:

    • [KG]: 3,0

    Leveringsomfang:

    • BS.R20: Tekstilværktøjskasse, kompakt version 14″
    • 205C.30: Justerbar skruenøgle
    • 601: Krog til oliefilternøgle
    • 82H.JP9A: Sekskantet stiftnøglesæt
    • RL.NANO1: 1/4″ topnøglesæt
    • 187A.18 CPE: Kombinationstang
    • AT.J12R2PB: Skruetrækkersæt
    • 181A.18CPE: Skråskærer
    • 440.JP10: Gaffelnøglesæt
    • 779.PEN: Spændingstester
    • 897A.528 PB: Målebånd
    • 844.S18: Filesæt
    • DT.MODKIT1: Motorjusteringsværktøj
    • BS.2 SBPB: Taske 17 tommer
    • BS.RBPB: Rygsæk med hjul
    • BSSMB.LT3: Værktøjssæt i værktøjskasse
    • BV.R30CMD1PB: Facom-Dewalt-sæt 68 dele
    • BV.R30CMD1PB: Facom-Dewalt-sæt 68 dele.
    • BV.R30PB: Værktøjskasse på hjul
    • DT.PSA P1: Værktøjssæt til motorjustering
    • 464.J1APB: Ringskraldenøgle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven