ESD-stålvogn i rørformet stål

Art.-nr.: B9125V
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Transportvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer B9125V
EAN/GTIN 4017976191256
Producentnummer B9125V

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

ESD-stålrørvogn med skovl af stålplade, robust svejset konstruktion, elektrisk ledende pulverlakeret, skiffergrå RAL 7015. ESD-sikkerhedshåndtag. Skovl af stålplade skrues på og kan derfor udskiftes. Hjul med ESD-dæk af massivt gummi på plastfælge, nav med rullelejer. Topstang og tværstænger er bøjet igennem. Til sikker transport af runde varer som f.eks. ruller, dåser, spande osv.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 200
Skovlbredde (mm): 320
Skovldybde (mm): 250
Samlet bredde (mm): 570
Samlet dybde (mm): 533
Samlet højde (mm): 1150
Dæk: massivt gummi ESD
Hjulstørrelse (mm): 260 x 56

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven