ESD-stålvogn i rørformet stål

Art.-nr.: B9116V
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Transportvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer B9116V
EAN/GTIN 4017976191164
Producentnummer B9116V
L-nummer L90070 271

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

ESD-sækkevogn med skovl af stålplade, robust svejset konstruktion, elektrisk ledende pulverlakeret, skiffergrå RAL 7015. ESD-sikkerhedshåndtag. Skovl af stålplade skrues på og kan derfor udskiftes. Hjul med ESD-dæk af massivt gummi på plastfælge, nav med rullelejer.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Skovlbredde (mm): 480
Skovldybde (mm): 300
Samlet bredde (mm): 590
Samlet dybde (mm): 505
Samlet højde (mm): 1150
Dæk: massivt gummi ESD
Hjulstørrelse (mm): 260 x 56

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven