• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Kvide sweatshirts Black XS R

Art.-nr.: B330BKRXS
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
Armlængde Langærmet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer B330BKRXS
EAN/GTIN 5036108388424
Producentnummer B330BKRXS

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne komfortable sweatshirt til kvinder er ideel til firmatøj eller arbejdstøj. Den kommer i både sort og marineblå og har
klassisk rund hals med en afslappet pasform. Raglan ærmet giver større bevægelsesfrihed. Perfekt som del af dit beklædning, ideel til logo og broderi.

Egenskab:

  • Designet pasform til kvinder
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • Raglan ærmer for komfort pasform
  • Rund hals
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • New style

Materiale:

Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven