Beskrivelse:
Denne komfortable sweatshirt til kvinder er ideel til firmatøj eller arbejdstøj. Den kommer i både sort og marineblå og har
klassisk rund hals med en afslappet pasform. Raglan ærmet giver større bevægelsesfrihed. Perfekt som del af dit beklædning, ideel til logo og broderi.
Egenskab:
- Designet pasform til kvinder
- Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
- Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
- Raglan ærmer for komfort pasform
- Rund hals
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- New style
Materiale:
Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;