• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

2 farvet lynlås cardigan sweat Yellow/Navy XXL R

Art.-nr.: B317YNRXXL
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
Artikelnummer B317YNRXXL
EAN/GTIN 5036108319817
Producentnummer B317YNRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

2 farvet cardigan sweat med frontlynlås og hætte, kombinerer slidstærkt stof med et stilfuldt 2 farvete design. Børstet stof giver ekstra komfort og varme. Funktionerne omfatter sidelommer, en justerbar hætte og en frontlynlås for nem adgang.

Egenskab:

  • Strikket stof med børstet bagside
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • 2 lommer til opbevaring
  • Lommer med side adgang
  • Hætte for ekstra beskyttelse mod elementerne
  • Elastisk I Livet
  • Designet for komfort
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • Justerbar snor og skifte for en sikker pasform
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven