• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

2 farvet hætte sweatshirts Yellow/Navy XXL R

Art.-nr.: B316YNRXXL
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
Artikelnummer B316YNRXXL
EAN/GTIN 5036108319695
Producentnummer B316YNRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Den 2 farvet hætte sweat shirts er ideel til mange arbejdsmiljøer. Det slidstærke stof har en børstet ryg for ekstra varme og komfort. Funktionerne omfatter lommer, en justerbar hætte og kontrast farve forneden for at minimere snavs og pletter.

Egenskab:

  • Strikket stof med børstet bagside
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • 1 lomme til opbevaring
  • Kængurolomme til opbevaring
  • Hætte for ekstra beskyttelse mod elementerne
  • Ribmanchet for komfort
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • Elastisk I Livet
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven