• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Hi-Vis Two-Tone Hoodie med Lynlås Yellow/Black 4XL R

Art.-nr.: B315YBR4XL
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
Artikelnummer B315YBR4XL
EAN/GTIN 5036108268023
Producentnummer B315YBR4XL

Betegnelse

Beskrivelse:

Hættetrøje med lynlås for lethed og alsidighed samt kontrast farve for at undgå snavs. Andre funktioner omfatter 2 store frontlommer, en justerbar hætte for forskellige vejrforhold, elastik rib linning og manchetter, og reflekser for øget synlighed.

Egenskab:

  • Strikket stof med børstet bagside
  • Varmeforseglede reflekser for ekstra synlighed
  • 2 lommer til opbevaring
  • Lommer med side adgang
  • Hætte for ekstra beskyttelse mod elementerne
  • Elastisk I Livet
  • Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
  • Designet for komfort
  • Følger EN ISO 20471 standard
  • Fåes i størrelserne op til 5XL
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Sizes S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Sizes L-5XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (Sizes S-M)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (Sizes L-5XL)

Materiale:

Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven