Beskrivelse:
Hættetrøje med lynlås for lethed og alsidighed samt kontrast farve for at undgå snavs. Andre funktioner omfatter 2 store frontlommer, en justerbar hætte for forskellige vejrforhold, elastik rib linning og manchetter, og reflekser for øget synlighed.
Egenskab:
- Strikket stof med børstet bagside
- Varmeforseglede reflekser for ekstra synlighed
- 2 lommer til opbevaring
- Lommer med side adgang
- Hætte for ekstra beskyttelse mod elementerne
- Elastisk I Livet
- Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
- Designet for komfort
- Følger EN ISO 20471 standard
- Fåes i størrelserne op til 5XL
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2 (Sizes S-M)
- EN ISO 20471 Class 3 (Sizes L-5XL)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (Sizes S-M)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (Sizes L-5XL)
Materiale:
Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske