Hættetrøje med lynlås Navy XL R

Art.-nr.: B312NARXL
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
Armlængde Langærmet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer B312NARXL
EAN/GTIN 5036108407378
Producentnummer B312NARXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne hættetrøje med lynlås er en stilfuld tilføjelse til vores afslappede arbejdstøj. Den gennemgående lynlås foran på denne hættetrøje sikrer, at den er en fremragende lag-på-lag-mulighed, da den gør det nemt at tage den af og på i travle miljøer. Den har en jerseyforet hætte for ekstra komfort.

Egenskab:

  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • 2 lommer til opbevaring
  • Ribmanchet for komfort
  • Jersey foret hætte for ekstra komfort
  • Justerbar hætte og linning for sikkerhed og komfort.
  • New style

Materiale:

Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 250
Skalens vægt oz: 7.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven