Nato sweater Navy XL R

Art.-nr.: B310NARXL
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
Artikelnummer B310NARXL
EAN/GTIN 5036108162314
Producentnummer B310NARXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne sweater har længe været en kundefavorit den er fremstillet i 100% akryl og har skulder- og albuebeskyttere for ekstra slidstyrke. Detaljer inkluderer stropper på skuldrende, der fastgøres med velcro, og en ærmelomme.

Egenskab:

  • Ærmelomme
  • Brystlomme
  • Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • Stropper på skuldrene

Materiale:

Yderstof: 100% Akryl, 7 Gauge
Skalens sammensætning: 100% Akryl, 7 Gauge
Foret stof: 65% polyester, 35% bomuld
Forets sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 580
Skalens vægt oz: 17
Forets vægt gm: 245
Forets vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven