Beskrivelse:
Denne sweater har længe været en kundefavorit den er fremstillet i 100% akryl og har skulder- og albuebeskyttere for ekstra slidstyrke. Detaljer inkluderer stropper på skuldrende, der fastgøres med velcro, og en ærmelomme.
Egenskab:
- Ærmelomme
- Brystlomme
- Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
- Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
- Stropper på skuldrene
Materiale:
Yderstof: 100% Akryl, 7 Gauge
Skalens sammensætning: 100% Akryl, 7 Gauge
Foret stof: 65% polyester, 35% bomuld
Forets sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 580
Skalens vægt oz: 17
Forets vægt gm: 245
Forets vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;