Beskrivelse:
Dette klassiske design med høj hals og lynlås, har en afslappet og behagelig pasform.
Egenskab:
- Strikket stof med børstet bagside
- 1/4 længde front lynlås for komfort og alsidighed
- Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
- Ribmanchet for komfort
- Ribkant forneden for en behagelig pasform
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
Materiale:
Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;