Sorrento Sweatshirt Med Lynlås Black L R

Art.-nr.: B309BKRL
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
Artikelnummer B309BKRL
EAN/GTIN 5036108276738
Producentnummer B309BKRL

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette klassiske design med høj hals og lynlås, har en afslappet og behagelig pasform.

Egenskab:

  • Strikket stof med børstet bagside
  • 1/4 længde front lynlås for komfort og alsidighed
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Ribmanchet for komfort
  • Ribkant forneden for en behagelig pasform
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler

Materiale:

Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven