Xenon Rygby sweatshirt Orange XXXL R

Art.-nr.: B308ORRXXXL
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
Artikelnummer B308ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108250134
Producentnummer B308ORRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne rugby shirt er designet til holdbarhed og stil, og er en klassiker i vores sortiment med høj synlighed. Ærme kontrasten er fremstillet af 600D 100% polyester som giver ekstra holdbarhed. Denne beklædningsgenstand er velegnet til alle arbejdsmiljøer.

Egenskab:

  • Strikket stof med børstet bagside
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • 1/4 længde front lynlås for komfort og alsidighed
  • Forstærkede paneler i områder med stort slid giver maksimal holdbarhed
  • Ribmanchet for komfort
  • Designet for komfort
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • Tilgængelig i str. XS-4XL
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiale:

Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Kontrast stof: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Kontrast sammensætning: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven