Hi-vis kontrast sweatshirt Orange/Navy XXXL R

Art.-nr.: B306ONRXXXL
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
Artikelnummer B306ONRXXXL
EAN/GTIN 5036108250257
Producentnummer B306ONRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Vores bedst sælgende hi-vis sweatshirt leveres nu i en 2 farvet kombination. Konstrueret af lækker børstet polybomuldsstof er dette stilfulde alternativ ultrablødt, men ekstremt holdbart, hvilket giver optimal komfort for brugeren.

Egenskab:

  • Strikket stof med børstet bagside
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
  • Ribmanchet for komfort
  • Elastisk I Livet
  • Designet for komfort
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven