Beskrivelse:
For ekstra lethed og alsidighed, vælg B305 hættetrøje m/lynlås. Den ultimative pakke af praktiske, styrke og design.
Egenskab:
- Strikket stof med børstet bagside
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Lommer med side adgang
- Front lynlås åbning for nem adgang
- 2 lommer til opbevaring
- Hætte for ekstra beskyttelse mod elementerne
- Elastisk I Livet
- Justerbar snor og skifte for en sikker pasform
- Designet for komfort
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske