Beskrivelse:
Sweatshirt model B303 er ideel til mange funktioner. Tilbyder uovertruffen komfort, pasformen er rummelig, og stoffet er blødt. Velegnet til en lang arbejdsdag.
Egenskab:
- Strikket stof med børstet bagside
- Reflekterende tape for øget synlighed
- 1 lomme til opbevaring
- Kængurolomme til opbevaring
- Hætte for ekstra beskyttelse mod elementerne
- Elastisk I Livet
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- Tilgængelig i størrelserne til 4XL
- Bio motion tape mønstre for nem genkendelse af person på lang afstand
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
Materiale:
Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske