Hi-vis sweatshirt med hætte Orange 4XL R

Art.-nr.: B304ORR4XL
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
Artikelnummer B304ORR4XL
EAN/GTIN 5036108262892
Producentnummer B304ORR4XL

Betegnelse

Beskrivelse:

Sweatshirt model B303 er ideel til mange funktioner. Tilbyder uovertruffen komfort, pasformen er rummelig, og stoffet er blødt. Velegnet til en lang arbejdsdag.

Egenskab:

  • Strikket stof med børstet bagside
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • 1 lomme til opbevaring
  • Kængurolomme til opbevaring
  • Hætte for ekstra beskyttelse mod elementerne
  • Elastisk I Livet
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • Tilgængelig i størrelserne til 4XL
  • Bio motion tape mønstre for nem genkendelse af person på lang afstand
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

Materiale:

Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven