Beskrivelse:
B303 Sweatshirt er ideel til brug, når det er for koldt til en T-shirt, men ikke koldt nok til en jakke. Giver uovertruffen komfort. Pasformen er rummelig, og stoffet er blødt. Tilgængelig i gul, rød og jernbane specificeret orange (RIS 3279 TOM).
Egenskab:
- Strikket stof med børstet bagside
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Ribmanchet for komfort
- Elastisk I Livet
- Løs pasform for brugerkomfort
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- Tilgængelig i str. XS-5XL
- Bio motion tape mønstre for nem genkendelse af person på lang afstand
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Materiale:
Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske