Hi-vis sweatshirt Yellow 5XL R

Art.-nr.: B303YER5XL
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
Artikelnummer B303YER5XL
EAN/GTIN 5036108213160
Producentnummer B303YER5XL

Betegnelse

Beskrivelse:

B303 Sweatshirt er ideel til brug, når det er for koldt til en T-shirt, men ikke koldt nok til en jakke. Giver uovertruffen komfort. Pasformen er rummelig, og stoffet er blødt. Tilgængelig i gul, rød og jernbane specificeret orange (RIS 3279 TOM).

Egenskab:

  • Strikket stof med børstet bagside
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Ribmanchet for komfort
  • Elastisk I Livet
  • Løs pasform for brugerkomfort
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • Tilgængelig i str. XS-5XL
  • Bio motion tape mønstre for nem genkendelse af person på lang afstand
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiale:

Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven