Beskrivelse:
Denne smarte og praktiske hættetrøje har et blødt børstet indvendig for for ekstra komfort. Indholdet af polyester sikrer fremragende holdbarhed. Designfunktionerne omfatter en stor kængurulomme og foret hætte.
Egenskab:
- Kængurolomme til opbevaring
- Ribmanchet for komfort
- Ribkant forneden for en behagelig pasform
- Hætte for ekstra beskyttelse mod elementerne
- Strikket stof med børstet bagside
- Løs pasform for brugerkomfort
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- 1 lomme til opbevaring
- Ny Farve
Materiale:
Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;