Beskrivelse:
Denne komfortable sweatshirt er ideel til fritids- eller arbejdsbrug. Den kan leveres i flere populærer farver og har en behangelig, klassisk rund hals og afslappet pasform. Raglanærmerne giver god bevægelsesfrihed. Ideel som en del af en uniform og til brodering.
Egenskab:
- Unisex design giver mange muligheder
- Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
- Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
- Raglan ærmer for komfort pasform
- Rund hals
- Fås i et fremragende udvalg af farver
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Ny Farve
Materiale:
Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;