Roma Sweatshirt Black XL R

Art.-nr.: B300BKRXL
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
Artikelnummer B300BKRXL
EAN/GTIN 5036108035250
Producentnummer B300BKRXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne komfortable sweatshirt er ideel til fritids- eller arbejdsbrug. Den kan leveres i flere populærer farver og har en behangelig, klassisk rund hals og afslappet pasform. Raglanærmerne giver god bevægelsesfrihed. Ideel som en del af en uniform og til brodering.

Egenskab:

  • Unisex design giver mange muligheder
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • Raglan ærmer for komfort pasform
  • Rund hals
  • Fås i et fremragende udvalg af farver
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Ny Farve

Materiale:

Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven