Polo T-shirt m. Lange Ærmer Navy S R

Art.-nr.: B212NARS
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
Artikelnummer B212NARS
EAN/GTIN 5036108162161
Producentnummer B212NARS

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne moderigtige og praktiske polo t-shirt med lange ærmer yder komplet komfort til overkroppen samt afslappet beklædning. De klassiske detaljer inkluderer krave og ærmer i ribkant samt en halsåbning med tre matchende knapper. Stoffet i slidstærk poly-bomuldsblanding sikrer lang holdbarhed.

Egenskab:

  • Fremstillet i Pigue strikket poly/bomuld materiale, der er føles blødt og komfortabelt at bære
  • Designet for komfort
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Knappe åbning
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • Rib krave og manchet
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler

Materiale:

Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven