Napels Polo Shirt Aqua XL R

Art.-nr.: B210AQRXL
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
Artikelnummer B210AQRXL
EAN/GTIN 5036108356034
Producentnummer B210AQRXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne robuste poloshirt er lavet af pique strik poly/bomuld, der er blødt og behagelig at bruge. Detaljerne inkluderer krave og manchetter i ribkant, halsåbning med matchende knapper. Ideel til daglig slid og ensartet profilering.

Egenskab:

  • Fremstillet i Pigue strikket poly/bomuld materiale, der er føles blødt og komfortabelt at bære
  • Fås i et fremragende udvalg af farver
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Knappe åbning
  • Rib krave og manchet
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Nye Farver
  • Tilgængelig fra størrelse XS

Materiale:

Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 60°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven