Napels Dame Polo Shirt White M R

Art.-nr.: B209WHRM
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
Artikelnummer B209WHRM
EAN/GTIN 5036108272822
Producentnummer B209WHRM

Betegnelse

Beskrivelse:

Smukt udstyret og ideel til personalisering, vil denne klassiske damer polol opfylde alle dine behov for arbejdstøj.

Egenskab:

  • Fremstillet i Pigue strikket poly/bomuld materiale, der er føles blødt og komfortabelt at bære
  • Fås i et fremragende udvalg af farver
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Knappe åbning
  • Rib krave og manchet
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Ny Farve
  • Flatterende pasform til kvinder
  • Tilgængelig fra størrelse XS

Materiale:

Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 60°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven