Beskrivelse:
Smukt udstyret og ideel til personalisering, vil denne klassiske damer polol opfylde alle dine behov for arbejdstøj.
Egenskab:
- Fremstillet i Pigue strikket poly/bomuld materiale, der er føles blødt og komfortabelt at bære
- Fås i et fremragende udvalg af farver
- Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
- Knappe åbning
- Rib krave og manchet
- Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Ny Farve
- Flatterende pasform til kvinder
- Tilgængelig fra størrelse XS
Materiale:
Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 60°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;