Langærmet T-Shirt Navy XXXL R

Art.-nr.: B196NARXXXL
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
Artikelnummer B196NARXXXL
EAN/GTIN 5036108387595
Producentnummer B196NARXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

En langærmet version af den bedst sælgende B195, denne T-shirt giver enestående værdi. Den er ideel til både arbejdstøj og firmatøj, med de lange ærmer, der gør den til en fremragende mulighed året rundt. Fås i sort og marineblå, denne T-shirt ser godt ud, når den bæres alene eller under andet. Fremstillet af premium 100% bomuld for at tilbyde uovertruffen komfort.

Egenskab:

  • Lavet af 100% bomuld for ekstra komfort og åndbarhed
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Unisex design giver mange muligheder
  • New style

Materiale:

Yderstof: 100% bomuld
Skalens sammensætning: 100% bomuld
Skalens vægt gm: 195
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven