DynamicAir Baselayer bukser Charcoal L A

Art.-nr.: B171CHAL
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
Artikelnummer B171CHAL
EAN/GTIN 5036108363599
Producentnummer B171CHAL

Betegnelse

Beskrivelse:

DynamicAir Baselayer bukser er lavet af vores innovative fugttransporterende stof, der leder fugt væk fra huden, med kontrastsømme og sømløs beklædning i et moderne design. Bukserne sidder tæt for optimal svedtransporterende ydeevne og velegnet til multi sæson brug.

Egenskab:

  • Fugtspredende, køle og tørrende evner
  • Sømløs krops tæt panel for åndbarhed og komfort
  • Giver isolering og termisk beskyttelse
  • Hurtig tørrende
  • Kontrast søm for tilføjet stil
  • Designet for komfort
  • Åndbar, høj fugt afgivende, fugtstyring
  • Detail Kasse for ekstra reklame
  • Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel

Materiale:

Yderstof: 65% polyamid, 28% polypropylen, 5% elastan, 2% polyester
Skalens sammensætning: 65% polyamid, 28% polypropylen, 5% elastan, 2% polyester
Skalens vægt gm: 165
Skalens vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven