Udførelse:
afmonteret
Beskrivelse:
Stabelvogn i stålrør med stålpladespand, robust svejset konstruktion, pulverlakeret blå RAL 5007. Sikkerhedshåndtag. Spand af stålplade kan skrues på og dermed udskiftes. Med udskiftelige plastskinner. Hjul med punkteringssikre PU-dæk på plastfælge, nav med rullelejer. Topstang og tværstænger er bøjet igennem. Til sikker transport af runde varer som f.eks. ruller, dåser, spande osv. Leveres adskilt.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 300
Skovlbredde (mm): 480
Skovldybde (mm): 300
Samlet bredde (mm): 580
Samlet dybde (mm): 677
Samlet højde (mm): 1300
Dæk: PU solid
Hjulstørrelse (mm): 260 x 85