Vogn af stålrør

Art.-nr.: B1331L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Transportvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer B1331L
EAN/GTIN 4017976413310
Producentnummer B1331L
L-nummer L90080 470

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Handy, med skovl af stålplade, robust svejset konstruktion, pulverlakeret, blå, RAL 5007. Sikkerhedshåndtag. Skovl af stålplade kan skrues på og dermed udskiftes. Hjul med luftdæk, på plastfælge, nav med rullelejer. Topstang og tværstænger er bøjet igennem. Til sikker transport af runde varer som f.eks. ruller, dåser, spande osv. Leveres adskilt.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 300
Skovlbredde (mm): 480
Skovldybde (mm): 300
Samlet bredde (mm): 580
Samlet dybde (mm): 677
Samlet højde (mm): 1300
Dæk: luft
Hjulstørrelse (mm): 260 x 85

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven