Håndvogn

Art.-nr.: B1330P
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Transportvogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer B1330P
    EAN/GTIN 4017976131207
    Producentnummer B1330P
    L-nummer L90070 316

    Betegnelse

    Udførelse:

    afmonteret

    Beskrivelse:

    Stabelvogn i stålrør med skovl af stålplade, robust svejset konstruktion, pulverlakeret blå RAL 5007. fetra sikkerhedshåndtag. Skovl af stålplade kan skrues på og dermed udskiftes. Med udskiftelige plastløbere. Hjul med punkteringssikre PU-dæk på plastfælge, nav med rullelejer. Topstang og tværstænger er bøjet igennem. Til sikker transport af runde varer som f.eks. ruller, dåser, spande osv. Leveres adskilt.

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 300
    Skovlbredde (mm): 320
    Skovldybde (mm): 250
    Samlet bredde (mm): 580
    Samlet dybde (mm): 623
    Samlet højde (mm): 1300
    Dæk: PU solid
    Hjulstørrelse (mm): 260 x 85

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven