stålrørsvogn ″GREY EDITION″

Art.-nr.: B1330L/7016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Transportvogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer B1330L/7016
    EAN/GTIN 4017976655369
    Producentnummer B1330L/7016
    L-nummer L90070 241

    Betegnelse

    Udførelse:

    monteret

    Beskrivelse:

    Handy, med skovl af stålplade, robust svejset konstruktion, pulverlakeret, antracitgrå RAL 7016. Sikkerhedshåndtag. Skovl af stålplade kan skrues på og dermed udskiftes. Hjul med luftdæk, på plastfælge, nav med rullelejer. Topstang og tværstænger er bøjet igennem. Til sikker transport af runde varer som f.eks. ruller, dåser, spande osv. Leveres adskilt.

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 300
    Skovlbredde (mm): 320
    Skovldybde (mm): 250
    Samlet bredde (mm): 580
    Samlet dybde (mm): 623
    Samlet højde (mm): 1300
    Dæk: luft
    Hjulstørrelse (mm): 260 x 85

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven