Vogn af stålrør

Art.-nr.: B1327L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Transportvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer B1327L
EAN/GTIN 4017976851327
Producentnummer B1327L
L-nummer L90080 1171

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Handy, med skovl af stålplade, robust svejset konstruktion, pulverlakeret, blå, RAL 5007. Sikkerhedshåndtag. Skovl af stålplade kan skrues på og dermed udskiftes. Hjul med luftdæk, på plastfælge, nav med rullelejer. Topstang og tværstænger er bøjet igennem. Til sikker transport af runde varer som f.eks. ruller, dåser, spande osv. Leveres adskilt.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 300
Skovlbredde (mm): 320
Skovldybde (mm): 250
Samlet bredde (mm): 580
Samlet dybde (mm): 747
Samlet højde (mm): 1600
Dæk: luft
Hjulstørrelse (mm): 260 x 85

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven