Håndvogn

Art.-nr.: B1326P
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Transportvogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer B1326P
    EAN/GTIN 4017976131177
    Producentnummer B1326P
    L-nummer L90070 322

    Betegnelse

    Udførelse:

    afmonteret

    Beskrivelse:

    Stabelvogn i stålrør med stålpladespand, robust svejset konstruktion, pulverlakeret, blå, RAL 5007. Sikkerhedshåndtag. Spand af stålplade kan skrues på og dermed udskiftes. Hjul med punkteringssikre PU-dæk på plastfælge, nav med rullelejer. Topstang og tværstænger er bøjet igennem. Til sikker transport af runde varer som f.eks. ruller, dåser, spande osv. Leveres adskilt.

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 300
    Skovlbredde (mm): 480
    Skovldybde (mm): 300
    Samlet bredde (mm): 580
    Samlet dybde (mm): 658
    Samlet højde (mm): 1300
    Dæk: PU solid
    Hjulstørrelse (mm): 260 x 85

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven