Langærmet termo bluse Navy XS R

Art.-nr.: B123NARXS
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Armlængde Langærmet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer B123NARXS
EAN/GTIN 5036108187775
Producentnummer B123NARXS

Betegnelse

Beskrivelse:

En langærmet T-shirt, der giver optimal varme til enhver tid. Stof konstruktionen giver huden mulighed for at ånde, hvis det bliver for varmt. Den runde hals gør den ideel til at bære som underbeklædning

Egenskab:

  • Giver isolering og termisk beskyttelse
  • Designet for komfort
  • Rund hals og lange ærmer
  • Fås i et fremragende udvalg af farver
  • Fåes i størrelserne op til 5XL

Materiale:

Yderstof: 50% Polyester, 50% Bomuld
Skalens sammensætning: 50% Polyester, 50% Bomuld
Skalens vægt gm: 50
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven