• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Sækkevogn

Art.-nr.: B1215P
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
I bearbejdning
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Transportvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer B1215P
Kopier
EAN/GTIN 4017976131146
Kopier
Producentnummer B1215P
Kopier
Producent Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

afmonteret

Beskrivelse:

Sækkevogn i stålrør med skovl i stålplade, robust svejset konstruktion, pulverlakeret, blå, RAL 5007. fetra sikkerhedshåndtag. Skovl af stålplade kan skrues på og dermed udskiftes. Hjul med punkteringssikre PU-dæk på plastfælge, nav med rullelejer. Leveres adskilt.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 300
Skovlbredde (mm): 450
Skovldybde (mm): 150
Samlet bredde (mm): 620
Samlet dybde (mm): 565
Samlet højde (mm): 1200
Dæk: PU solid
Hjulstørrelse (mm): 260 x 85