12V Pro-starthjælper

Art.-nr.: B12.1CPB
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
Artikelnummer B12.1CPB
EAN/GTIN 3662424146114
Producentnummer B12.1CPB
L-nummer L60130 10655

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Starthjælpsanordning.
  • Bedriftsspænding 12 V.
  • Kapacitet 20 Ah.
  • Seglet, internt AGM-batteri.
  • Max. Spidsstrøm: 3500 A.
  • Max. Startstrøm: 1200 A.
  • TCFC: 620 A.
  • Dobbelt isolerede kobberkabler 25 mm² 1,55 m lange.
  • Selv 650 A klemmer.
  • Sikring ved forsinket 300 A sikring.
  • Analogt voltmeter til ladekontrol.
  • Cigarettænder beskyttet af en nulstillelig 16 A-sikring.
  • Automatisk 2 A-oplader.
  • Justerbar tang.
  • Variable kabeldiametre: mere robust.
  • Integreret oplader. L x B x H.: 400 x 320 x 115 mm.

Egenskab:

  • Diameter [D max]: 60 - 140 - 160 kg/mm2

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven