Forlænger 1/4″+indstøbning 3/8″

Art.-nr.: AXS.SMJ1
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer AXS.SMJ1
EAN/GTIN 3662424148811
Producentnummer AXS.SMJ1
L-nummer L60130 11302

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Forlængelse til vendbare ratler i sættet
  • Tilgængelighed på trange steder
  • Ratschegrebets frem- og tilbagebevægelse flyttes ud af det trange sted og letter dermed til- og frakobling
  • Tidsbesparende: Der skal ikke skabes plads for at gøre bolte eller møtrikker tilgængelige.
  • Produktets asymmetriske koncept resulterer i 1,6 omdrejninger af firkanten
  • 1/2″
  • med kun én omdrejning af skralden
  • Kan bruges med manuelle, pneumatiske eller elektriske skralder
  • Der kan påføres mere kraft på skraldehåndtaget, end hvis det var på et snævert sted

Egenskab:

  • L[mm]: 329
  • H[mm]: 59
  • [kg]: 2.46

Leveringsomfang:

  • Forlænger AXS.S - Forlænger AXS.M - Forlænger 3/8″ til 1/2″ - 9x 1/4″-udtag 5,5-13mm - 9x 3/8″-udtag 13-22mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven