Forlænger til omvendbare skraldeknarrer 1/2

Art.-nr.: AXS.LPB
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
Artikelnummer AXS.LPB
EAN/GTIN 3662424149177
Producentnummer AXS.LPB
L-nummer L60130 10952

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Udvidelse til vendbare ratler i et sæt
  • Tilgængelighed på trange steder
  • Ratschens frem- og tilbagebevægelse flyttes ud af det trange sted, hvilket gør det lettere at stramme og løsne
  • Tidsbesparelse: Der skal ikke skabes plads for at gøre skruer eller møtrikker tilgængelige.
  • Produktets asymmetriske koncept resulterer i 1,6 omdrejninger af firkanten (1/2″) med kun én omdrejning af skralden
  • Anvendes til manuelle, pneumatiske eller elektrisk drevne skralder
  • Der kan påføres mere kraft på skraldehåndtaget, end hvis det sad på et snævert sted

Egenskab:

  • H[mm]: 27
  • [kg]: 1,19

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven