Skruetrækker PROTWIST Resistx TT30

Art.-nr.: ATXR30X125
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ATXR30X125
EAN/GTIN 3662424098079
Producentnummer ATXR30X125
L-nummer L60130 10270

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompatibel med Resistorx®-specifikationerne.
  • Varmebehandling på linjen: + 100% holdbarhed + 100% modstandsdygtighed.
  • Håndtagsmateriale: Blødt for større komfort og kemisk modstandsdygtighed.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandigt.
  • Håndtag ergonomisk optimeret: 10 % mere drejningsmoment.
  • Lasermarkering: For højere slidstyrke.
  • Profiler CNC-bearbejdet: Bedre tilpasning til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid.

Egenskab:

  • A[mm]: 5,49
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 6,0x125
  • L[mm]: 245
  • L2[mm]: 120
  • RESITORX[NR]: TT30
  • [G]: 126

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven