Skruetrækker PROTWIST Resistx TT15

Art.-nr.: ATXR15X75
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer ATXR15X75
    EAN/GTIN 3662424097959
    Producentnummer ATXR15X75
    L-nummer L60130 9816

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kompatibel med Resistorx®-specifikationerne.
    • Varmebehandling på linjen: + 100% holdbarhed + 100% modstandsdygtighed.
    • Håndtagsmateriale: Blødt for større komfort og kemisk modstandsdygtighed.
    • Blad ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandigt.
    • Håndtag ergonomisk optimeret: 10 % mere drejningsmoment.
    • Lasermarkering: For højere slidstyrke.
    • Profiler CNC-bearbejdet: Bedre tilpasning til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid.

    Egenskab:

    • A[mm]: 3,26
    • D[mm]: 30
    • D1xL1[mm]: 3,5x75
    • L[mm]: 184
    • L2[mm]: 109
    • RESITORX[NR]: TT15
    • [G]: 61

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven