Skruetrækker PROTWIST Tx Plus IP6

Art.-nr.: ATXP6X50
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ATXP6X50
EAN/GTIN 3662424097850
Producentnummer ATXP6X50
L-nummer L60130 10131

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompatibel med Torx®-specifikationer.
  • Varmebehandling på linjen: + 100 % holdbarhed + 100 % modstandsdygtighed.
  • Håndtagsmateriale: Soft Grip for større komfort og kemisk modstandsdygtighed.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandig.
  • Håndtag ergonomisk optimeret: 10 % mere drejningsmoment.
  • Lasermarkering: For højere slidstyrke.
  • Profiler CNC-bearbejdet: Bedre tilpasning til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid.

Egenskab:

  • A[mm]: 1,65
  • D1xL1[mm]: 2,5x50
  • L[mm]: 144
  • L2[mm]: 95
  • RESITORX[NR]: IP6
  • [G]: 20

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven