Skruetrækker PROTWIST Torx T25

Art.-nr.: ATX25X275
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer ATX25X275
    EAN/GTIN 3662424097638
    Producentnummer ATX25X275
    L-nummer L60130 11303

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kompatibel med Torx®-specifikationer.
    • Varmebehandling på linjen: + 100 % holdbarhed + 100 % modstandsdygtighed.
    • Håndtagsmateriale: Blødt for større komfort og kemisk modstandsdygtighed.
    • Blad ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandigt.
    • Håndtag ergonomisk optimeret: 10 % mere drejningsmoment.
    • Lasermarkering: For højere slidstyrke.
    • Profiler CNC-bearbejdet: Bedre tilpasning til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid.

    Egenskab:

    • A[mm]: 4,4
    • D1xL1[mm]: 5,0x275
    • L[mm]: 395
    • L2[mm]: 120
    • TORX[NR]: T25
    • [G]: 113

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven