6 mm sekskantnøgle med håndtag 6 mm

Art.-nr.: ATWSH6X100
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ATWSH6X100
EAN/GTIN 3662424099380
Producentnummer ATWSH6X100
L-nummer L60130 11051

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ergonomisk bimaterialehåndtag for komfortabel og pålidelig skrueføring.
  • PROTWIST®-skruetrækkerhåndtag for ekstra komfort.
  • Kuglehovedet gør det muligt at skrue med en hældning på op til 30°.
  • Professionelt værktøj med livslang Facom-værktøjsgaranti

Egenskab:

  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 6,0x100
  • L[mm]: 220
  • L2[mm]: 120
  • HEX[NR]: 6
  • [G]: 120

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven