Nøgelnøgler, sekskantede, med 4 mm håndtag

Art.-nr.: ATWSH4X75
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer ATWSH4X75
    EAN/GTIN 3662424099366
    Producentnummer ATWSH4X75
    L-nummer L60130 10282

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Ergonomisk bimaterialehåndtag for komfortabel og pålidelig skrueføring.
    • PROTWIST®-skruetrækkerhåndtag for ekstra komfort.
    • Kuglehovedet gør det muligt at skrue med en hældning på op til 30°.
    • Professionelt værktøj med livslang Facom-værktøjsgaranti

    Egenskab:

    • D[mm]: 25
    • D1xL1[mm]: 4,0x75
    • L[mm]: 178
    • L2[mm]: 103
    • HEX[NR]: 4
    • [G]: 45

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven