Skruetrækker PROTWIST 6 sider PH3

Art.-nr.: ATWPH3X150
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ATWPH3X150
EAN/GTIN 3662424097386
Producentnummer ATWPH3X150
L-nummer L60130 9623

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sokkelblad: Udholdenhed og optimal ydeevne.
  • Knivblad i silicium-kulstofstål: Robust og meget modstandsdygtigt over for bøjning.
  • Ergonomisk håndtag af biomateriale, stød-, slid- og kemikaliebestandigt.
  • Design: Mat forkromet blad, sort hærdet spids.

Egenskab:

  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 8,0x150
  • D2[mm]: 12,0
  • L[mm]: 275
  • L2[mm]: 125
  • PHILIPPER[NR]: PH3
  • [G]: 200

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven