Skruetrækker PROTWIST 6 sider PH2

Art.-nr.: ATWPH2X125
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer ATWPH2X125
    EAN/GTIN 3662424097362
    Producentnummer ATWPH2X125
    L-nummer L60130 9585

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Sokkelblad: Udholdenhed og optimal ydeevne.
    • Knivblad i silicium-kulstofstål: Robust og meget modstandsdygtigt over for bøjning.
    • Ergonomisk håndtag af biomateriale, stød-, slid- og kemikaliebestandigt.
    • Design: Mat forkromet blad, sort hærdet spids.

    Egenskab:

    • D[mm]: 36
    • D1xL1[mm]: 6,0x125
    • D2[mm]: 10,0
    • L[mm]: 245
    • L2[mm]: 120
    • PHILIPPER[NR]: PH2
    • [G]: 130

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven