Skruetrækker PROTWIST 6 sider 5,5 mm

Art.-nr.: ATWH5.5X125
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer ATWH5.5X125
    EAN/GTIN 3662424097201
    Producentnummer ATWH5.5X125
    L-nummer L60130 10093

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Sokkelblad med møtrik til vanskelig løsning med en skruenøgle.
    • Skærblad op til 250 mm til vanskelig adgang til fjernskruer.
    • Varmebehandling på linjen: + 100 % levetid + 100 % modstandsdygtighed.
    • Håndtagsmateriale: Soft Grip for større komfort og kemisk modstandsdygtighed.
    • Knivblad ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandigt.
    • Greb ergonomisk optimeret: 10 % mere drejningsmoment.
    • Lasermarkering: for højere slidstyrke.
    • Profiler CNC-bearbejdet: bedre pasform til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid.

    Egenskab:

    • A[mm]: 5,5
    • D[mm]: 30
    • D1xL1[mm]: 5,0x125
    • E[mm]: 1,0
    • L[mm]: 234
    • L2[mm]: 109
    • [G]: 90

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven